Wurth katalog proizvoda
Glavne prednosti: • Norma ISO 16331-1. • Kućište otporno na udarce. • Automatsko isključivanje. • Višestruke funkcije. • Tajmer. LASERSKI MERAČ DALJINE LDM50S OK-02598 Laserski merač daljine visoke preciznosti, s maksimalnim dometom do 50 metara. Tehničke specifikacije (preciznost mm, do 50 M) u skladu sa ISO 16331-1. Dvokomponentno kućište otporno na udarce. Visoka čitljivost podataka u 4 reda zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju ekrana. Promenjljivi referenti nivo • Moguće merenja sa prednje strane. • Moguće merenja sa zadnje strane. • Moguće merenja iz sredine navoja stativa. Višenamenski uređaj koji omogućava merenje ugla. ¼” navoj za stativ Dopušta precizno merenje sa stativa Automatsko isključivanje laserskog zraka i uređaja Nivelisanje merenje nagiba ili nagiba krova Promena jedinica mere m / inč / stopa; decimalnih i razlomka. Praćenje (kontinuirano merenje), poređenje min / max udaljenosti Funkcije • Merenje udaljenosti. • Izračunavanje površine • Izračunavanje zapremine • Pitagora (jednostavna/dvostruka- indirektna). • Dodavanje i oduzimanje • Inklinometar. • Memorija (99 vednosti) LDM50S Br. art 5709300550 Tehnički podaci Najveća udaljenost (opseg) 50 metara Broj baterija (nisu uključene) 2 Tip baterije Alkaline Dimenzije (dužina x širina x visina) 115 x 48 x 29 mm Radna temperatura -10°C do 50°C Laserska talasna dužina 635 Nm IP zaštita klase IP 54 Dozvoljeno odstupanje pri merenju +/- 1,5 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw