Wurth katalog proizvoda
LASERSKI MERAČ DALJINE LDM 30M OK-02597 LDM je ručni, visoko precizni merač daljine opsega 30m 2-komponentno kućište Čvrst, praktičan uređaj, zaštita od udara sa ekstra debelim mekim oblogama. Visoka otpornost Visoka otpornost prskanje vode i uticaj okolne prašine LCD ekran Širok prikaz rezultata u tri reda sa jakim osvetljenjem. Visok stepen čitljivosti 1/4’’ priključak Omogućava stacionarno precizno merenje pomoću stativa Ušteda Automatsko gašenje laserskog zraka a zatim i uređaja kada je van funkcije Merenje Izbor mernih jedinca m/inch/feet/, prikaz decimalni i kao razlomak Pojedinačno merenje dužine Sabiranje Merenje daljine (kontinualno merenje) LDM 30M Br. art 5709300530 Tehnički podaci (prema ISO 16331-1) Klasa lasera Laser klase 2 Preciznost ± 1,5 mm Maksimalni opseg 0,15 – 30 m Displej LCD sa 3 reda prikaza Pozadinsko svetlo LED belo Vek baterije 4,000 merenja Tip baterije 2 x 1.5V AAA Radna temperatura 0-45°C Dimenzije 100x 36x 23mm Klasa zaštite IP54S 1 2 3 a b b 2 3 b 1 2 3 a b b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw