Wurth katalog proizvoda
RUČNI I LAKOPRENOSIVI LASERSKI MERAČ DALJINE Karakteristike • Lakoprenosivi i praktičan uredjaj • Opseg merenja 0,5 - 10m • Metalni dodatak za kačenje na kaiš • Jednostavan za upotrebu, korišćenjem jednog dugmeta na uredjaju Obim isporuke: • 2 x 1.5 V AAA baterije • Kofer • Uputstvo za upotrebu LASERSKI MERAČ DALJINE LP 19 Art.br. 5709300590 Isporuka kom. 1 Minimalni / maksimalni radni domet 0,5 - 10 m Kapacitet baterije do 5000 merenja Broj baterija u isporuci 2 kom. Tip baterije Alkali Preciznost merenja 6 mm/100m Dužina 153 mm Širina 24.5 mm Visina 23 mm Minimalna / maskimalna radna temperatura 0 to 40 °C Talasna dužina lasera 645 nm OK-02251
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw