Wurth katalog proizvoda
MWF - SRB - 08/18 - 19060 - © WDM 8-14 LASERSKI MERAČ DALJINE WDM 8-14 je visoko precizan laserski merač daljine u skladu sa ISO standardom 16331-1 WDM 8-14 Br. art 5709300515 Očitava visoko precizne mere, čak i kada je prisutno solarno zračenje Ugrađena kamera u boji omogućava digitalno pronalaženje ciljne mete Cilj se lako može uvećati Kamera ima 4x zoom Puno opcija za indirektno merenje, poseduje žiroskopsku libelu 360° senzor nagiba Zaštićen od prašine i prskanja vode Nivo zaštite IP 54 Funkcije • Minimalno / maksimalno merenje • Površina / zapremina • Triangle / Solid ugao • Trapezoidno merenje • Pitagora • Praćenje / nagib • Visina profila merenja • Funkcija razmeravanja • Dodavanje / oduzimanje • Kalkulator Napomene Prenos podataka na iPhone i iPad Zahvaljujući funkciji Bluetooth Smart, izmerene vrednosti se mogu preneti u iPad i iPhone koristeći besplatnu Würth aplikaciju. Obim isporuke Laserski merač daljine WDM 8-14, kaiš za nošenje na ramenu, kaiš za nošenje oko zgloba, uputstva za rad na CD-u i vodič za brzi početak Tehnički podaci (prema 16331-1) Preciznost merenja ±1 mm Domet 200 m Senzor nagiba 360° Viewfinder with zoom 4x Memorija 30 Data interfejs Bluetooth Smart Klasa lasera 2 Merenje po setu baterija Prosečno 5.000 Baterije Tip AA 2 x 1.5 V Navoj stativa 1/4" Klasa zaštite IP 54 Dimenzije 143 x 58 x 29 mm Težina sa baterijama 198 g Dodatni artikli: Elevator Tripod Br. art. 0714649210 OK-01879
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw