Wurth katalog proizvoda
SRB/MWF - 03/20 - 23950 - © • LASERSKI MERAČ DALJINE WDM 3-19 Br.art. 5709300523 Isporuka (kom.) 1 Minimalni/Maksimalni opseg merenja 0.02-100 m Vek trajanja baterije do 5.000 merenja Broj punjivih baterija 2 komada Tip baterije Alkalna Preciznost merenja 1.5 mm/100m Dužina uređaja 116 mm Širina uređaja 53 mm Visina uređaja 26 mm Minimalna/Maksimalna radna temperatura -10 do 50°C Tip lasera 635 nm Klasa zaštite IP 54 Ručni i veoma lagan, precizan merač daljine. WDM 3-19 je visoko precizni laserski merač daljine sa tehničkim specifikacijama (tačnost ± 1.5 mm, domet 100m) Dodatne osobine kao ergonomija, ekstremno robustan dizajn kućišta čine WDM 3-19 specijalno lakim za korišćenje. Арт. № 5709300523 Veliki osvetljeni ekran Odlična čitljivost Zaštita od fizičkog oštećenja Dodatna zaštita na uređaju Automatsko detektovanje položaja merenja Otvoriti preklopni poklopac Podaci i fotografije merenja mogu biti prebačeni na PC ili tablet/telefon za uređaje sa Android/IOS sistemom Bluetooth smart funkcija Automatsko detektovanje položaja krajnjeg dela Dugotrajno podešavanje pre početka merenja nije potrebno. Obim isporuke: • WDM 3-19 laserski merač daljine • Zaštitna torbica od platna • 2 x 1.5 V AAA baterije • Uputstvo za upotrebu Napomena: WDM 3-19 zadovoljava ISO standard 1633-1. OK-02269
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw