Wurth katalog proizvoda
MWF - SRB - 08/18 - 13175 - © LASERSKI MERAČ DALJINE WDM 2-18 WDM 2-18 je ručni, visoko precizni merač daljine kojim se mogu meriti dužine i dimenzije prostora. Veoma lak ručni uređaj → Jednostavne i lake operacije Dominantna meka komponenta → Visoka robustnost Domet merenja od 0,20 - 50 m → Merenje može vrštiti samo jedna osoba Osvetljeni ekran sa 3 linije → Odlična čitljivost Specijalne funkcije → Merenje prostora, zapremine, praćenje (trajno merenje), sabiranje i oduzimanje Obim isporuke: WDM 3-12 laserski merač daljine Platnena zaštitna torbica 2 x 1.5 V AAA baterije Uputstvo za upotrebu, vodič za brzi početak, sigurnosne informativne brošure Funkcije: Merenje prostora Merenje zapremine Merenje daljine (kontinualno merenje) Tehnički podaci (prema ISO 16331-1) Klasa lasera Laser klase 2 prema IEC 60825-1:2014 Tip lasera 635 nm Maksimalni opseg 0.20 - 50 m Preciznost ± 1,5 mm Vek baterije do 10.000 merenja Displej LDC sa tri linije Pozadinsko svetlo LED belo Napajanje 2 x 1.5 V AAA Radna temperatura –10 do +50° Težina 80 g Klasa zaštite IP 54 (prašina, voda) Dimenzije 116 x 52 x 26 mm WDM 2-18 Br. art 5709300522 OK-01877
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw