Wurth katalog proizvoda
KUTIJA ZA ALAT METALNA, STANDARD KUTIJA ZA ALAT, WURTH KUTIJA ZA ALAT, OTVORENA • Metalna kutija za alat • Rasklopiva na spoljnu stranu • Sklopiva cevasta ručka za nošenje • Mogućnost zaključavanja pomoću katanca • 5-delna ili 3-delna varijanta • Veoma lagana kutija za alat sa uklonjivim umetkom • Materijal izrade polipropilen, robusna i čvrsta, otporna na udarce • Praktična dugačka drška za nošenje • Metalni poklopci, zaključavanje ključem • Dimenzije: 431 x 234 x 228mm • Veoma lagana, otvorena kutija za alat • 2 odvojene pregrade za alat • Izrada od tvrde plastike • Aluminijumska drška • Dimenzije: 180 x 410 mm Boja Tip / broj pregrada Dimenzije D x Š x V Br. art. Pak/ kom. Plava 5 530 x 200 x 200 mm 07159321 1 Plava 3 430 x 200 x 200 mm 07159320 Crvena 5 530 x 200 x 200 mm 07159324 MWF - SRB - 04/20 © • Kutija za alat Wurth Br. art. 0962219001 Kutija za alat, otvorena Br. art. 0962219200 OK-02280
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw