Wurth katalog proizvoda
RANAC ZA ALAT MWF - SRB - 04/20 © • • Izuzetno kvalitetan ranac, sa nekoliko džepova • Zaštita od vlage • Vodonepropusna baza • Kapacitet - 15 L • Maksimalna nosivost - 12,5 kg • Dimenzije: 360 x 460 x 200mm • Robustan dizajn, veoma praktičan za nošenje • Džepovi više dimenzija, sa kaišem i bez njega, za mobilni telefon, vizit karte • Kuka sa unutrašnje strane Ranac za alat Br. art. 071593750 TORBA ZA ALAT • Robusna torba sa jednodelnim zatvaračem • Nepromočivo dno • Kaiš za rame • Maskimalna nosivost - 12 kg • Dimenzije: 440 x 250 x 340 mm • Min/max dužina kaiša za rame - 850-1400 mm • Kožna ručka, izuzetno udobna • Džepovi za alat spolja i unutra • Gumena traka spolja za olovke i odvijače Torba za alat Br. art. 0715930223 OK-02279
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw