Wurth katalog proizvoda
STEP - 2016-02-19 - 20053 - © Za brzu i jednostavnu montažu prozora i vrata • Okretanjem ručke guraju se dve metalne ploče koje omogućavaju veoma precizno podešavanje pro- zora prilikom instalacije. • Glatka površina metalnih ploča pruža mogućnost poravnanja prozora i nakon učvršćivanja. • Ručka je izrađena od 2-k plastike. • Fleksibilna drška između ručke i metalne pločice. • Može da se koristi i u izrazito uskim prostorima. Br. artikla 071567120 Pak. 2 Min/ maks. visina širenja 10-21 mm Dužina 360 mm Opseg 21 mm ALAT ZA NIVELACIJU STOLARIJE OK-01922
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw