Wurth katalog proizvoda
WURTH STANDARD JEDNORUČNA STEGA - ŠTIPALJKA WURTH STANDARD JEDNORUČNA STEGA WURTH STANDARD JEDNORUČNA STEGA - ŠTIPALJKA, PODESIVA 0-150MM Wurth Standard Jednoručna stega - štipaljka • Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska • Dva nivoa stezanja • Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom • Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete • Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima Automatska stega sa jednoručnim stezanjem i razdvajanjem • Jednoručno regulisanje raspona stezanja i razdvajanja • Sila pritiska - 150 kg • Ergonomska drška • Veoma stabilna • Ušteda vremena • Univerzalna primena • Raspon prihvata 150-900mm Wurth Standard Jednoručna stega - štipaljka Podešavajuća 0 - 150 mm • Igla za podešavanje pritiska • Dva nivoa stezanja • Velika dubina steznih ručica omogućava fi siranje na područijima daleko od ivice obra] ivanog predmeta • Dugačke stezne ručice pogodne za rad u skučenim prostorima • Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom • Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima MWF - SRB - 06/20 © • Raspon 75 mm Br. art. 071499975 Raspon 50 mm Br. art. 071499950 Br. art. 071499900 Naziv artikla Br. art. Pak/kom. Wurth Standard jednoručna stega 150mm 0714999150 1 Wurth Standard jednoručna stega 300mm 0714999300 Wurth Standard jednoručna stega 450mm 0714999450 Wurth Standard jednoručna stega 600mm 0714999600 Wurth Standard jednoručna stega 900mm 0714999900 OK-02305
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw