Wurth katalog proizvoda
1214 Odstojni klizaÿa stege obezbeăuje vertikalno postavljanje stege na radnu površinnu i spreÿava njeno ošteúenje. Pritiskom na dugme uveúavate brojne moguúnosti upotrebe -HGQRUXÿQD VWHJD Automatska stega sa jednoruÿnim stezanjem i razdvajanjem z Jednoruÿno regulisanje raspona stezanja i razdvajanja. ˈ Stega obezbeăuje silu pritiska, srazmerno masi od 150 kg. z Razdvajanje je moguúe prebacivanjem Àksnog kljuna drugu stranu. ˈ Univerzalna primena. z Velika pokretljivost u poÿetnoj fazi stiskanja, automatski prelazak na manji korak i veúi pritisak. ˈ Velka ušteda vremena i velika sila pritiskanja. z Ergonomska drška. ˈ Ne postoji moguúnost isklizavanja iz ruke. z Fiksni i pomiÿni kljun napravljeni od plastike i ojaÿani Àberglasom. ˈ Veoma stabilna, što joj omoguúava dug radni vek. L max mm L 2 mm L 3 mm B mm L 1max Br. art. 150 100 6 20 410 0714662150 1 300 100 6 20 560 0714662300 450 100 6 20 710 0714662450 700 100 6 20 960 0714662700 SRB - MWF - 06/09 - 11464 - © • ReŤim “stezanja” Skidanje Àksnog kljuna Razdvajanje Otvaranje jednom rukom OK-0 98
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw