Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1213 ˣ Zaštitna kapa (poz. 6). Zaštitnu navlaku jednostavno navuúi i po potrebi odrezati. Zaštitna navlaka za sve uobiÿajene navojne stege za spreÿavanje ošteúenja kod stezanja. ˣ MoŤe se navuúi na obe strane i po potrebi skratiti. br. art. 071467102 2 komada u plastiÿnoj vreúici 6WHJD VD QDYRMHP RG WHPSHU OLYD Za kruto, neelastiÿno i sigurno stezanje ˲ Fiksni i klizni stezni krak od visokokvalitetnog, prahom zaštiúenog kovanog (temperenog) liva (poz. 1) ˈ Visoka stabilnost i poboljšana antikorozivna zaštita. ˲ Pomiÿna hladno presovna stezna ploÿa, galvanski pocinkovana (poz. 2). ˲ S osiguraÿem protiv isklizavanja, pri ÿemu osovina sa nazubljenjem ulazi u voăicu kliznig steznog kraka (poz. 3) ˈ Najveúa sigurnost! Nema isklizavanja ili otpuštanja. ˲ Profilna osovina voăica od hladno vuÿenog kvalitetnog ÿelika, šestostruko uŤljebljena i galvanski pocinkovana (poz. 4) ˈ Visoka stabilnost i dobra otpornost na koroziju. ˲ Vreteno s trapeznim navojem valjano i hladno presovano (poz. 5) ˈ Izuzetno otporno na habanje, omoguúuje izvanrednu lakoúu hoda. L L 1 B L 2 mm mm mm mm br. art. 120 60 20 5 071467112 160 80 25 6 071467116 200 100 27 7 071467120 250 100 27 7 071467225 250 120 29 9 071467125 300 120 29 9 071467230 400 120 29 9 071467240 500 120 29 9 0714671500 600 120 29 9 0714671600 800 120 29 9 0714671800 1 1000 120 29 9 0714671101 300 140 32 10 071467130 500 140 32 10 071467250 600 140 32 10 071467260 400 175 32 10 071467140 500 175 32 10 071467350 600 175 32 10 071467360 800 175 32 10 071467280 1000 175 32 10 0714672100 ˣ Stabilna varijanta, bez zaštitne navlake. L L 1 B L 2 mm mm mm mm br. art. 500 071467150 600 071467160 800 071467180 1000 0714671100 1250 120 35 11 0714671125 1 1500 0714671150 1800 0714671180 2000 0714671200 2200 0714671220 2500 0714671250 1 2 6 3 4 5 Presek A-A SRB - MWF - 01/06 - 00565 - © • OK-0 497
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw