Wurth katalog proizvoda
1212 3DUDOHOQD VWHJD z Zavarena ÿeliÿna konstrukcija. z Oÿvrsnute ÿeljusti i ploÿa nakovnja obezbeăuju dug radni vek. z Patentiran, podesiv klizaÿ stege. B1 mm A max. mm T mm R Ø mm/Col L1 mm h mm D FI mm kg Br. art. 125 150 80 – 355 150 145 11 071467103 1 150 200 100 – 460 180 165 17 071467104 3DUDOHOQD VWHJD ´+HXHUµ z Površina steznih ÿeljusti dodatno oÿvrsnuta postupkom indukcionog kaljenja. z Kovane, oÿvrsnute stezne ÿeljusti. z Zaštiúen rotacioni leŤaj. z Telo stege uraăeno od livenog ÿelika. z Jednostavno podesiv klizaÿ stege. z Osovina zaštiúena dvosmernim trapezoidnim navojem. z Velika površina za kretanje. z Odgovara samo za paralelnu stegu “Heuer”. Pribor: Rotirajuúe postolje za B1 mm Br. art. 100 0715671001 1 120 0715671011 140 0715671021 160 0715671031 B1 mm A max. mm T mm R Ø mm R Ø inÿa L1 mm h mm kg Br. art. 100 125 50 16-30 5/8” - 1 3/16” 210 124 4,5 071567100 1 120 150 67 16-55 5/8” - 2 3/16” 370 155 9 071567101 140 200 85 27-70 1 1/16” - 2 3/4” 475 192 16 071567102 160 225 100 27-100 1 1/16” - 4” 535 225 27 071567103 z Horizontalne i vertikalne stezne ÿeljusti za stezanje zao- bljenih materijala. 2) Ojaÿan model sa dve ÿeljusti. Visokokvalitetna stega, dug klizaÿ stege. 1 2 0DŊLQVND VWHJD B1 mm B2 mm A max mm L1 mm H1 mm H2 mm kg Br. art. 100 150 85 275 65 30 5 071467105 1 100 185 115 375-480 74 35 9 0715670100 SRB - MWF - 05/01- 05889 - © • OK-0 495
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw