Wurth katalog proizvoda
1208 Pribor Poliuretan zaštita za stezne trake Plastiÿna ugaona zaštita za stezne trake, bela Plastiÿna ugaona ;;L zaštita za stezne trake, crna z Štiti stezne trake i trake za dizanje od oštrih uglova i ivica. z Štiti stezne trake i trake za dizanje od oštrih uglova i ivica. z Ravnomerna, umerena raspodela pritiska zahvaljujuúi širokoj kontaktnoj površini. z Štiti stezne trake i trake za dizanje od oštrih uglova i ivica. z Posebna dimenziona stabilnost zahvaljujuúi ojaÿanoj kontaktnoj površini. z Ravnomerna, umerena raspodela pritiska zahvaljujuúi širokoj kontaktnoj površini. L mm B mm L1 mm B1 mm Za traku širine mm Br. art. Pak/ kom. 300 95 35 4 35 07139215 4 300 95 50 4 50 07139216 4 Za traku širine mm Br. art. Pak/kom. 50 071392161 40 Za traku širine mm Br. art. Pak/kom. do 50 071392166 4 190 mm 150 mm 155 mm SRB - MWF - 11/09 - 09928 - © • OK-01491
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw