Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1207 63$11),; Sistem za povezivanje i uÿvršúivanje velikih tereta ˲ Kompaktni sistem Jednostavno i brzo rukovanje. ˲ Petostruko lakša nego ÿeliÿna traka Idealno za mobilno korišúenje. ˲ Jednostavno fiksiranje: ruÿno ili sa zatezaÿem. Naknado zatezanje je jednostavno. Ne olabavljuje se i pri duŤem vremenu skladištenja. ˲ Postojano na UV i vremenske nepogode. ˲ Znaÿajna otpornost na hemikalije. ˲ Ne ostavlja iza sebe otiske pritiska, ogrebotine ili mrlje od răe. PaŤljivo povezuje (bandaŤira) proizvode. ˲ Traka i kleme su višestruko iskoristive. Dobar odnos troškovi/korist. ˲ Nema oštrih ivica. Nema opasnosti od povreăivanja. Dobra prilagoăenje na sve oblike. Sa poliester trakom „Spannfix“ mogu se brzo i sigurno fiksirati veliki i teški delovi (cevi, skela, drvo, prirodni kamen, roba na paletama itd.) Traka je takoăe idealna za prÿvršúivanje robe na svim vrstama utovarnih površina. Traka izdrŤava ekstremno optereúenje od 500 kg Obim isporuke Iskustveno pravilo za odreăivanje potrebnog broja poveza naziv br. art. pak./kom. Kompletan sistem za zatezno fiksiranje 0899713000 1 (1 odmotavaÿ, 1 zatezaÿ, 1000 klema za trake,1 rolna poliester trake, 16mm, 850m) Spannfix kleme za traku, 16mm 0899713001 1000 Spannfix odmotavaÿ, 16mm 0899713002 1 Spannfix zatezaÿ 0899713003 1 Spannfix zaštitnik ivica 0899713005 500 Spannfix poliester traka, 16mm, 850m 0899713850 1/2 teŤina pakovanja broj poveza u kg 500 2 750 3 1000 4 1500 5 PaŤnja: Kod udarnih optereúenja zahteva se upotreba veúeg broja poveza. SRB - MWF - 11/09 - 04882 - © • OK-01490
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw