Wurth katalog proizvoda
1205 Trake sa zatezačem za teške terete Trake sa dugom polugom za zatezanje Trake sa zatezačem za unutrašnje zatezanje Zatezna jednodelna traka za osiguranje tereta sa račnom 25mmx4m, 0,8T Lanac za zatezanje Dvostruka šiljata kuka Dvostruka šiljata kuka Karabunjer kuka Završni okov za kombi anker šinu Zadovoljava specifikaciju EN 12195-2 Jednodelni LC omotavanje LC ravno zatezanje Du ž ina u m Širina u mm Boja trake STF prednapr- ezanje* SHF normalna ru č na sila Br. art. Pak/ kom. 10000 daN 5000 daN 4 75 crvena 480 daN 50 daN 071392114 1 10000 daN 5000 daN 4 75 crvena 480 daN 50 daN 071392115 6 LC omotavanje LC ravno zatezanje Du ž ina u m Širina u mm Boja trake STF prednapr- ezanje* SHF normalna ru č na sila Br. art. Pak/ kom. 5000 daN 2500 daN 8 50 crvena 500 daN 50 daN 071392113 1 LC vezano Du ž ina m Širina mm Boja STF daN SHF daN Istezanje Br. art. Pak/ kom. 400 daN 4 25 crvena 100 50 7% 5713923533 1 LC omotavanje LC ravno zatezanje Du ž ina u m Širina u mm Boja trake STF prednapr- ezanje* SHF normalna ru č na sila Br. art. Pak/ kom. 2000 daN 1000 daN 3,5 45 siva 260 daN 50 daN 07139230 1 LC ravna vu č na sila Debljina lanaca u mm Korisna duž ina u mm Br. art. Pak/ kom. 4000 daN 8 3,5 0713922102 1 6400 daN 10 3,5 0713922100 1 10000 daN 13 3,5 0713922101 1 * ravno zatezanje LC omotavanje LC ravno zatezanje Du ž ina u m Širina u mm Boja trake STF prednapr- ezanje* SHF normalna ru č na sila Br. art. Pak/ kom. 5000 daN 2500 daN 8 50 crvena 500 daN 50 daN 071392112 1 5000 daN 2500 daN 8 50 crvena 500 daN 50 daN 071392110 10 * ravno zatezanje * ravno zatezanje * ravno zatezanje Prema EN 12195-3. Sa kukom za skr aći vanje. Zat ezač sa r ačnom, v i jak sa očicom sa obe strane sa osigur ačem od odv rtanja. Lanac prema EN 818-2 klasa kvaliteta 8, crno obojen potapanjem. SRB - MWF - 11/09 - 10715 - © • OK-01488
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw