Wurth katalog proizvoda
1202 %U]D VWHJD YHUWLNDOQD z Sa otvorenom ruÿkom i horizontalnom glavom za pritezanje. z Materijal: pocinkovani ÿelik. z Za glodanje preko šablona. z Za lepljenje zadatih oblika. razmak otvora Ø otvora zatez. visina pridrŤna sila duŤina duŤina visina ugao podn. pritisni zavrt. br. art. pak./ c x m d h F1 L1 L2 H1 širina j x k kom. mm mm mm cca N mm mm mm mm 45,3 x 31,8 8,3 45 3400 139 62,5 202 64,3 x 49,3 M10 x 85 071467701 1 31,8 x 19 7,2 30 2270 116 47,5 140 46 x 34,9 M 8 x 63 071467702 %U]D VWHJD KRUL]RQWDOQD z Sa otvorenom ruÿkom i horizontalnom glavom za pritezanje. z Materijal: pocinkovani ÿelik. Rezervna glava za pritezanje razmak otvora Ø otvora zatez. visina pridrŤna sila duŤina duŤina ugao podn. pritisni zavrtanj br. art. pak./ c x m d h F1 L1 L2 širina j x k kom. mm mm mm cca N mm mm mm 41,3 x 41,3 8,3 45 3400 264 63,5 57,2 x 57,2 M 10 x 85 071467710 1 22,2 x 25,4 6,7 35 2270 168 34,5 35 x 38 M 8 x 63 071467711 pritisni za br. art. br. art. pak./ zavrtanj kom. M 8 x 63 0714672 02 071467731 0714672 11 1 M10 x 85 0714672 01 071467732 0714672 10 SRB - MWF - 11/09 - 05566 - © • OK-01484
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw