Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1201 z Od polietilena. z UV otporan. z Otporan na truljenje. z Nije osjetljiv na prljavštinu i vlagu. z Postojan na temperaturama do 70°C. z Boja: zelena. br. art. 071370061 z Ispleten od poliprofilena. z Sjajan. z Fleksibilan. z Postojan na temperaturama do 80°C. z Kalem duŤine 50 m. z debljina konca 0,5 mm. z Boja: crvena. z Od polipropilena. z UV otporan. z Sjajan. z Fleksibilan kod primene. z Postojan na temperaturama do 80°C. z Konci 6 i 7 su fluoescentni - lako uoÿljivi. ZIDARSKI KONAC .21$& =$ .(5$0,þ$5( ZIDARSKI KONAC 6 7 dimenzije br. art. pak/kom. 0,5 mm x 50m 071370061 1/12 dimenzije ÿvrst. na kidanje br. art. pak/kom. 1,0 mm x 50 m oko 15 kg 071370061 1/12 1,7 mm x 50 m oko 30 kg 071370063 1/12 2,0 mm x 50 m oko 35 kg 071370064 1/6 Br. dimenzije ÿvrst. na kidanje Boja br. art. pak/kom. 1 1,0 mm x 50 m oko 40 kg 071370065 1/12 2 1,7 mm x 50 m oko 60 kg 071370066 1/12 3 2,0 mm x 100 m oko 60 kg 071370067 1/6 4 3,0 mm x 100 m oko 150 kg 071370068 1 5 5,0 mm x 100 m oko 295 kg 071370069 1 6 2,0 mm x 100 m oko 60 kg 071370077 1/6 7 2,0 mm x 100 m oko 60 kg 071370078 1/6 PaŤnja: Konac za keramiÿare i zidarski konac se koriste samo za obeleŤavnjae a ne za nošenje optereúenja. Pogotovu isu pogodni za udarno optereúenja. SRB - MWF - 11/09 - 05361 - © • OK-01483
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw