Wurth katalog proizvoda
1200 8OMQD NUHGD z Šestougaona bez papira z Za drvo, karton, tekstil, hladan i vreo ÿelik =LGDUVNL NRQDF z Za obeleŤavanje prahom krede z MoŤe se upotrebljavati i kao visak z Crveno lakiran, z 15 metara konca Br. art. 07137007 Pak./kom. 1 .UHGH ]D JXPX z MoŤe se upotrebljavati i na mokrim auto gumama. 0DVQD NUHGD z þetverostraniÿna, bez kartona. z Za vatro-otporna obeleŤavanja, speci- jalno za zavarivaÿke radove. =DQDWVNH RORYNH Zidarska olovka 1) z Sa ravnim grafitom z Crveno polirana z Zaoštrena Stolarska olovka 2) z Sa okruglim grafitom z Crveno polirana z Okrugla, zaoštrena Tesarska olovka 3) z Sa ravnim grafitom z Crveno polirana z Ovalna, zaoštrena Nosaÿ uljne krede Br. art. 0984 400 6 Pak./kom. 1 Nosaÿ krede za gumu Br. art. 0984 400 9 Pak./kom. 1 Prah krede 300 g Boja Dimenzija mm Br. art. Pak/ kom. bela 11 x 117 09844001 12 Ťuta 09844002 crvena 09844003 plava 09844004 Boja Br. art. Pak/kom. plava 07137008 12 Ťuta 071370081 crvena 071370082 Boja Dimenzija mm Br. art. Pak/ kom. bela 13 x 100 09844007 10 Ťuta 09844008 Dimenzija mm Br. art. Pak/ kom. 10 x 100 09844005 50 duŤina mm širina mm visina mm Br. art. Pak/ kom. 250 11 7,5 071464713 6 duŤina mm širina mm visina mm Br. art. Pak/ kom. 175 7,5 7,5 071464714 6 duŤina mm širina mm visina mm Br. art. Pak/ kom. 240 12 8 07156401 6 1 2 3 SRB - MWF - 11/09 - 00057 - © • OK-01482
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw