Wurth katalog proizvoda
1198 L cm B mm H mm Br. art. 80 59 25 07146460 1 100 59 25 07146461 120 59 25 07146462 L cm B mm H mm Br. art. 20 50 21 071464220 1 40 50 21 07146432 50 50 21 07146433 60 50 21 07146434 80 50 21 07146435 100 50 21 07146436 180 50 21 07146428 200 50 21 07146429 /LEHOH RG ODNRJ PHWDOD Visok kvalitet za trajnu preciznost. z Sve libele od akrilnog stakla u bloku – visoka sigurnost od loma i bez izlivanja teÿnosti. z 1 godina garancije u pogledu preciznosti merenja, dotle dok proÀl ne pokazuje ošteúenja. z Ojaÿani, plastiÀciran LM-proÀl. Î Veoma velika otpornost na udar i dug vek trajanja libele. z Sa dve vertikalne i jednom horizontalnom libelom. Î Na taj naÿin kod vertikalnog merenja uvek je jedna libela u visini oÿiju. z Dve frezovane merne površine. Î Pun kontakt površina u celoj ravni ÿak i kod merenja stranom libele iznad glave. z Dve ruÿke omoguúavaju jednostavan rad. z PlastiÀcirana spoljnja površina. Î Jednostavno ÿišúenje. z Preciznost merenja: Î U normalnom i preokrenutom poloŤaju 0,5 mm/m. z Pravougaoni proÀl koji se ne deformiše. Î Veoma stabilna i sa dugim vekom trajanja. z PlastiÀcirana spoljnja površina. Î Jednostavno ÿišúenje, jer se neÿistoúa veoma lako moŤe ukloniti sa spoljne površine. z Fino poravnata merna površina (do 100 cm duŤine) Î Preciznije merenje zahvaljujuúi punom kontaktu površina. z Sa horizontalnom i vertikalnom libelom. Î Pogodna za merenje iznad glave. z Preciznost merenja: Î U normalnom i preokrenutom poloŤaju 0,5 mm/m. Libela od lakog metala ÅProÀ“ Libela od lakog metala Stabilna izrada SRB - MWF - 11/09 - 05622 - © • OK-01480
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw