Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1197 Magnetna libela Presvuÿena srebrno-metalizovanim prahom sa jakim magnetnim dejstvom Libela Srebrno-metalik plastificirana Libela sa pomoúnim obeleŤavanjem L cm B mm H mm Br. art. 40 50 21 07146438 1 60 50 21 07146439 80 50 21 07146440 100 50 21 07146441 180 50 21 071464418 L cm B mm H mm Br. art. 60 49 20 07146465 1 80 49 20 07146466 100 49 20 07146467 ˲ Pravugaoni proÀl od lakog metala, sa tankim zidom. Â Ekstremno velika izdrŤljvost, sa dugim vekom trajanja. ˲ Vrlo jako magnetno dejstvo. Â Dobra adhezivnost, uz zaštitu od ogrebotina na mernim površinama. ˲ Sa horizontalnim i vertikalnim mehuriúem. ˲ Površina je presvuÿena završnim slojem od elektrostatiÿkog praha. Â Jednostavno ÿišúenje. ˲ Merna taÿnost: u normalnom poloŤaju 0,5 mm/m. ˲ ProÀl od lakog metala. Â Niska teŤina i dug vek trajanja. ˲ Sa horizontalnim i vertikalnim mehuriúem. ˲ Površina je plastiÀcirana. Â Jednostavno ÿišúenje. ˲ Merna taÿnost: u normalnom poloŤaju 0,5 mm/m. ˲ Poseduje milimetarsku skalu i dva klizaÿa od mesinga (poloŤaj 1 i 2). Â Merenje moŤe biti izvršeno u vertikalnom i horizontalnom poloŤaju, a zatim preneto na drugu lokaciju. ˲ Sa horizontalnom i vertikalnom libelom. ˲ Površina je plastiÀcirana. Â Merne površine su otporne na ogrebotine uz jednostavno odrŤavanje. ˲ Posebno je podesna za korišúenje kod sanitarnih instalacija. ˲ Merna taÿnost: u normalnom poloŤaju 0,5 mm/m. L cm B mm H mm Br. art. 80 50 20 071464 68 1 Poz. 1 Poz. 2 SRB - MWF - 11/09 - 05923 - © • OK-01479
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw