Wurth katalog proizvoda
1196 7HOHVNRSVNL PHWDU /LEHOD Libela i metar ujedno Tehniÿki podaci z Stabilan proÀl od lakog metala koji nije podloŤan deformaciji.. Î Dug vek trajanja. z Teleskopski segmenti od plastike ojaÿane staklenim vlaknima okruglog oblika. Î Bez povijanja segmenata u razvuÿenom stanju. z Metar odgovara EWG - klasi preciznosti 2. Î Proverena taÿnost. z 1 vertikalna libela, 1 horizontalna libela Î Merni instrument se moŤe koristiti kao normalna libela. DuŤina u uvuÿenom stanju mm ProÀl mm Br. art. 650 85 x 35 071564650 1 Merni opseg 650 mm – 3200 mm Merna preciznost po duŤini EWG klasa 2 Taÿnost libele 0,5 mm / metru TeŤina 1300 g SRB - MWF - 11/09 - 07984 - © • OK-01478
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw