Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1195 7HOHVNRSVNL PHWDU Analogna merna sprava za profesionalne zanatlije. Za horizontalno i vertikalno merenje. z Jednostavno i brzo merenje otvora. Î Ogromna ušteda vremena. z Pojedinaÿni teleskopski delovi napravljeni su od aluminijumskih cevi. Î Veoma ÿvrst, nema torzije, ne korodira. z Sa horizontalnom i vertikalnom libelom. Î Ne dolazi do grešaka u merenju usled loše postavljenog mernog aparata. z Zaštiúena merna traka sa milimetarskom skalom. Î Veoma precizno oÿitavanje i dug radni vek. z Prozorÿiú za oÿitavanje rezultata merenja ima lupu. z Teleskopski metar odgovara EEC klasi preciznosti II. Min duŤina u cm Maks duŤina u cm Br. art. Za zanatlije 1 60 300 0714642103 1 90 500 0714642105 Za instalaciju rotirajuúih elemenata 2 78 1350 0714642110 1 Skala na kuúištu Za vertikalno merenje Za merenje u voăicama rotirajuúih elemenata Uveliÿavajuúi efekat Za horizontalno merenje Oba kraja su oprem- ljena mernim pomiÿnim delom DuŤina 1 m 2m 3 m 3.5m 5m 8m Tolerancija 0.5 mm 0.7 mm 0.9 mm 1.1 mm 1.3 mm 1.9 mm SRB - MWF - 11/09 - 10644 - © • OK-01477
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw