Wurth katalog proizvoda
1194 þHOLÿQD PHUQD WUDND Sa eloksiranim lakim metalnim ramom z Bela emajlirana ÿeliÿna traka sa milimetarskom podelom sa crvenim indikatorima za metre na prednjoj strani. z Limeno ojaÿanje i dupli zakivak na kraju trake. Î Spreÿava kidanje i cepanje trake. z Veoma laka i zgodna za rukovaje. z Merna traka je prilagoăena klasi preciznosti merenja EU (EWG)II*. 0HUQD WUDND Od ÿelika U kuúištu otpornom na habanje z Bela emajlirana ÿeliÿna traka sa milimetarskom podelom sa crvenim indikatorima za metre. z Kraj trake je napravljen od nerăajuúeg ÿelika. Î Nema pojave korozije i radni vek trake je produŤen. z Merna traka je prilagoăena klasi preciznosti merenja EU(EWG) II*. 0HUQD WUDND RG )LEHUJODVD U kuúištu otpornom na habanje z Bela emajlirana ÿeliÿna traka sa milimetarskom podelom sa crvenim indikatorima za metre (indikatori santimetara na obe strane). Î laka, nema pojave korozije. z Merna traka je prilagoăena klasi preciznosti merenja EU II*(EWG)II*. * EU(EWG) klasa preciznosti II DuŤina m Širina trake mm Br. art. 30 13 071464533 1 50 13 071464535 DuŤina m Širina trake mm Br. art. 10 13 07146452 1 20 13 07146453 30 13 07146454 DuŤina m Širina trake mm Br. art. 20 13 07146450 1 30 13 07146451 DuŤina 1m 2m 3m 3.5 m 5m 8m Tolerancija 0.5mm 0.7mm 0.9mm 1.1 mm 1.3 mm 1.9 mm Kraj merne trake Kraj merne trake Kraj merne trake SRB - MWF - 11/09 - 07558 - © • OK-01 76
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw