Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1193 A mm B mm H mm L max m b mm Br. art. P/kom 70 30 65 3 16 071464595 1 80 40 70 5 25 071464598 95 40 90 8 25 071464597 DŤepni metri koji ©drŤeª traku uz metalnu podlogu, vrlo praktiÿni u robusnom, gumira- nom kuúištu. Na poÿetku merne trake umetnut magnet za olakšano merenje na fero magnetiÿnim podlogama z Preklopni metar od poliamida ojaÿan Àberglasom. z Otporan na skidanje oznaka, vodu i hemikalije - dugotrajan. z Utisnuta, crno obojena, milimetarska skala. z Crvenom bojom obeleŤena oznaka u dm - dobra preglednost. z Spojevi se zakljuÿavaju na 90 stepeni. z Dvostruko graduisana skala suprotnog smera. z Merilo odgovara ECC klasa preciznosti III. Max. duŤina merenja m DuŤina plastiÿnog dela mm Dimenzije DxŠxV mm Br. art. Pak/kom. 2 200 235x32x15 071564605 3 2 200 235x32x15 0993000050 1 'ţ(31, 0(7$5 6$ 0$*1(720 8 52%86120 *80(120 .8ù,ʼn78 35(./231, 0(7$5 2' 32/,$0,'$ SRB - 01/11 - 00166 - © • OK-01474
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw