Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1191 5DGLRQLÿNR SRPLÿQR PHULOR z Specijalni ÿelik za merne instrumente, hromiran za zaštitu od korozije. z Taÿnost prema DIN 862. z Sa vijkom za fiksiranje. z Za unutrašnje merenje (gornja podela) i spoljno merenje (donja podela). 3UHFL]QL PLNURPHWDU Taÿnost: DIN 863 z Luk: kovani ÿelik, potpuno hromiran. z Merne površine od tvrdog metala, paralelno brušene i uglaÿane. z Kaleno merno vreteno – navoj brušen. z Luk sa toplotnom zaštitom. z Varijanta sa raÿnom. z U drvenoj kutiji, od dimenzije 25 mm sa kontrolnikom. 6HW SUHFL]QLK PLNURPHWDUD z 4-delni. z Merni opseg 0–100 mm. z Ukljuÿujuúi kontrolnike 25, 50 i 75 mm. Br. art. 071576105 Vrijednost na nonijusu Mjerni opseg DuŤina mer. kraka mm Br. art. Pak/ kom. donja gornja unutrašnji mm spoljašnji mm 0,05 0,05 50–500 0–500 150 07157612 1 Merni opseg mm Podela na skali u mm Korak vretena mm Doboš sa skalom mm Vreteno mm Br. art. Pak/ kom. 0 – 25 0,01 0,5 17 6,5 071576101 1 25 – 50 071576102 50 – 75 071576103 75 – 100 071576104 SRB - MWF - 11/09 - 02307 - © • OK-01471
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw