Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1189 35(&,=1, 8*/20(5 • Za merenje uglova od 0° do 180° • Pomiÿni merni krak i luk su povezani nazubljenom maticom i mogu se fiksirati u bilo kojoj poziciji. • Od nerăajuúeg ÿelika • Otvrdnuta merna skala • Milimetarska skala tekst tekst br. art. Pak/kom. tekst 200 07157001 1 tekst 200 07157003 1 DuŤina lenjira u mm Širina šine u mm Masa g br. art. Pak/kom. 200 40 475 071570200 1 300 40 500 071570300 1 Ø skale stepena u mm DuŤina lenjira-pokazivaÿa u mm Model br. art. Pak/kom. 80 120 þelik, mat hromiran 0715774120 1 120 150 0715774150 1 150 200 0715774200 1 200 300 0715774300 1 300 500 0715774500 1 80 120 Nerăajuúi ÿelik 0715775120 1 120 150 0715775150 1 150 200 0715775200 1 200 300 0715775300 1 SRB - MWF - 07/02 - 06181 - © • ʼn(67$5 =$ 2%(/(ţ$9$1-( ./,=1, 0(5$þ OK-01469
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw