Wurth katalog proizvoda
1188 L1 mm L2 mm Br. art. 100 75 0695940360 1 150 100 0695940362 200 130 0695940363 250 160 0695940364 300 180 0695940365 400 230 0695940366 500 280 0695940367 600 330 0695940368 750 375 0695940369 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Ugao B2 mm Br. art. 200 200 20 5 135 20 0695940403 1 250 250 20 5 135 20 0695940404 8JDRQLN ]D PDŊLQVNX XSRWUHEX VD JUDQLÿQLNRP ˲ Galvanizovan ˈ otporan na koroziju. ˲ Preciznost u skladu sa DIN 7168 m. ˲ Za sve mašinske poslove u radionicama. .RVL XJDRQLN VD JUDQLÿQLNRP ˲ Galvanizovan ˈ otporan na koroziju. ˲ Preciznost u skladu sa DIN 7168 m. ˲ Za sve mašinske poslove u radionicama. SRB - MWF - 11/09 - 00765 - © • OK-01468
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw