Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1187 SRB - MWF - 01/06 - 05877 - © • 3UHFL]QL XJDRQLN Izraăen od nerăajuúeg, kaljenog ÿelika. Preciznost u skladu sa normom DIN 875/00. ˲ Visok stepen preciznosti kod kontrolnih merenja. ˲ Sa dve merne ivice u obliku klina na duŤoj strani ˈ jednostavna provera kako na spoljnoj tako unutrašnjoj strani. ˲ Ugaonik je u potpunosti okaljen, a merna površina je polirana ˈ dug radni vek i precizno pokazivanje neujednaÿenosti površina. ˲ Isporuÿuje se u plastiÿnoj kutiji. 5DYQL XJDRQLN Izraăen od standardnog ÿelika DIN 875/1 ˲ Vrlo uska tolerancija pravog ugla ˈ pogodan za kontrolna merenja visoke pre ciznosti. ˲ Radne ivice su završno ispolirane i poravnate. Izraăen od standardnog ÿelika DIN 875/2 ˲ Uska tolerancija pravog ugla pogodan za opšte mašinsko projektovanje. ˲ Radne ivice su završno ispolirane i poravnate. ˲ Ravne strane su završno ispolirane i uravnjene. Preciznost 1 Preciznost 2 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Br. art. 75 50 15 4,5 0715771075 1 150 70 25 5,5 0715771150 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Br. art. 75 50 15 5 0715763075 1 100 70 20 5 0715763100 150 100 25 6 0715763150 200 130 30 6 0715763200 250 165 35 6 0715763250 300 200 35 6 0715763300 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Br. art. 75 100 25 6 0715764150 1 100 130 30 6 0715764200 150 200 35 6 0715764300 OK-01467
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw