Wurth katalog proizvoda
1186 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Br. art. 75 50 15 5 0715765075 1 100 70 20 5 0715765100 150 100 25 6 0715765150 200 130 30 6 0715765200 250 165 35 6 0715765250 300 200 35 6 0715765300 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Br. art. 75 50 15 5 0715766075 1 100 70 20 5 0715766100 150 100 25 6 0715766150 200 130 30 6 0715766200 250 165 35 6 0715766250 300 200 35 6 0715766300 L mm B mm S mm Merna skala Br. art. gornja mm donja mm 300 13 0,5 1/2 1/2 0695072300 1 500 18 0,5 1/2 1/2 0695072500 Masa g DuŤina mm Max dubina merenja mm Br. art. 1900 400 70 071464400 1 8JDRQLN þHOLÿQD PHUQD WUDND $ODW ]D PHUHQMH SURILOD SRB - MWF - 01/06 - 09220 - © • Izraăen od ÿelika DIN 875/1 Izraăen od ÿelika DIN 875/2 Fleksibilan ÿelik, otporan na koroziju z Veoma niska tolerancija pravog ugla. Î Pogodan za proveravanje uglova, kao i za rad sa visokom preciznošúu. z Ivice Àno obrušene i podešene. z Ravne površine Àno obrušene. z Veoma niska tolerancija pravog ugla. Î Pogodan za rad u mašinstvu. z Ivice Àno obrušene i podešene. z Ravne površine Àno obrušene. z Tvrdo valjani elastiÿan ÿelik, po- vršina obraăena mat graviranjem. Î Ne korodira i obezbeăuje dug radni vek. z Urezana skala crnom bojom. Î Jednostavno i taÿno oÿitavanje vrednosti. z Zadovoljava standarde EEC, klasa preciznosti II. z Prenos proÀla milimetarske preciznosti. z Alat za merenje proÀla moŤe se ÿesto z produŤavati bez ograniÿenja. z Alat za merenje prilagoăava se promenama pravca pomoúu ugla za podešavanje. z Oÿitani proÀli mogu se bez promena preneti sa produŤnom šinom. OK-01466
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw