Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1185 'LJLWDOQR SRPLÿQR NOMXQDVWR PHULOR z Ponovljivost 10 m ( 2 s). z Brzina regulacije: max. 1,5 m/sec. z Merna jedinica: metriÿka ili engleska (mm / inÿ), direktno preraÿunavanje. z Merni sistem kapacitivan. z LCD digitalni indikator 6 mm. z Radna temperatura 5 °C do 40 °C z Nerăajuúi ÿelik, otvrdnut i brušen. z Izlaz podataka RS 232 kompatabilan. z Baterija: Litijumska baterija 3 V, tip CR 2032, kapacitet 190 mAh. Vek trajanja beterije ca. 2 godine (2000 h / godina) SertiÀkat o fabriÿkom kalibriranju z Isporuka sa br. art. 0715 76 071, 0715 76 111, z Kalibriranje prema standardu DIN/ISO 9000 ̄. z Potvrda o ispitivanju kljunastog pomiÿnog merila DIN 862 prema VDI/VDE/DG4 2618 / list 8. z Vizuelno i funkciono ispitivanje. z Zadate/merene vrednosti spoljnih dimenzija z Zadate/ merene vrednosti unutrašnjih dimenzija z Zadate/ merene vrednosti dimenzije seÿiva z Moguúnost vraúanja na PTB. z IdentiÀkacioni broj laserski je odštampan na svakom merilu. Rezervna baterija br. art. 0827082032 pak./kom. 1 rezolucija mm / inÿa preciznost merenja mm / inÿa opseg merenja mm / inÿa duŤina kljuna mm / inÿa br. art. pak./kom. 0,01 / .0005 0,03 / .001 150/6 40 / 1,5 07157611 1 071576111* *Sa sertiÀkatom fabriÿke kalibracije SRB - MWF - 11/09 - 02306 - © • OK-01465
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw