Wurth katalog proizvoda
1184 3RPLÿQR NOMXQDVWR PHULOR VD NRÿLRQRP SROXJRP z Na zadnjoj strani nalazi se tablica sa navojima. z Nerăajuúi ÿelik. z Skala i letvica nonijusa mat hromirani. z Osovina za merenje dubine. z Isporuka u zaštitnoj futroli. nonijumska vrednost merno podruÿje duŤina kljuna br. art. pak./k. dole gore mm mm 0,05 1/128 0–150 40 07157601 1 nonijumska vrednost merno podruÿje duŤina kljuna br. art. pak./k. dole gore mm mm 0,05 1/128 0–150 40 07157602 1 3RPLÿQR NOMXQDVWR PHULOR VD VLJXUQRVQLP YLMNRP z Na zadnjoj strani nalazi se tablica sa navojima. z Nerăajuúi ÿelik. z Skala i letvica nonijusa mat hromirani. z Merne ploÿe izbrušene i polirane. z Osovina za merenje dubine. z Isporuka u zaštitnoj futroli. 3RPLÿQR NOMXQDVWR PHULOR VD PHUQLP VDWRP z Taÿnost oÿitavanja 0,02 (1/50) mm. z Sa sigurnosnim vijkom. z Kovano od oplemenjenog ÿelika, kaljeno - nerăajuúi ÿelik. z Merna površina obrušena i najfinije ispo- lirana. z Staklo sata merila bez refleksije. z Pogon je robustan i zaštiúen od udarca. z Stabilni metalni stezaÿ drŤi dubinomer. z Isporuka u plastiÿnoj kutiji. nonijumska vrednost mm merno podruÿje mm duŤina kljuna mm br. art. pak./ kom. 0.02 0-150 40 07157610 1 nonijumska vrednost mm merno podruÿje mm duŤina kljuna mm br. art. pak./ kom. 0.05 0-150 40 07157607 1 3RPLÿQR NOMXQDVWR PHULOR VD NRÿLRQRP SROXJRP ',1 z Na zadnjoj strani nalazi se tablica sa navojima. z Nerăajuúi ÿelik. z Skala i letvica nonijusa mat hromirani. z Merne ploÿe izbrušene i polirane. z Za merenje spoljnjih, unutrašnjih mera i za merenje dubine z Isporuka u odgovarajuúoj kutijici. SRB - MWF - 11/09 - 02305 - © • OK-01 64
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw