Wurth katalog proizvoda
SRB-2016-2435-160218 © • Radionička kolica, 7 fioka Dimenzije fioka u mm Količina Širina x Dubina Visina 568×414 75 5 568×414 154 2 Br. a rt. 0962699237 Specifikacija: • Dimenzija (uklj. ručku i točkove): 1017×758×450 mm (V׊×D). • Ukupna nosivost: 400 kg. • Napravljeno od čeličnog lima. Debljina materijala: 1,0 mm za okvir, 0,8 mm za fioke. • Peskirana završna obrada, ofarbano elektrostatički prahom. Boja okvira RAL3000, fioke RAL700. Di zajn : • Centralno zaključavanje sa cevastom bravom. • Čvrsta ovalna bočna ručka. • Aluminijumske ručke fioka. • Sa klizačima od 45 mm, nosivosti 30 kg po fioci. • 2 fiksna točka i 2 okretna točka sa kočnicama. • Unutrašnje dimenzije fioka pogodne za setove alata u neoprenskom ulošku. • Bočni zidovi sa perforacijom za kačenje dodataka, takođe pogodni za kukice i držače. • Svaka fioka sa funkcijom automatskog povratka. Centalno zaključavanje 45 mm klizači sa automatskim povratkom Bočna ručka Pogodno za setove alata u neoprenu Podloga od 10 mm EVA pene Bočni zidovi sa perforacijom Napomena: Kolica se isporučuju bez setova alata. OK-01883
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw