Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1183 L1 mm L2 mm B mm Br. art. 260 115 40 07146167 1 Opis L 1 mm L 2 mm L 3 mm B mm Br. redova Br. art. Nerăajuúi ÿelik 0,35 mm, ravna 290 135 25 25 3 0697140 3 Opis L 1 mm L 2 mm L 3 mm B mm Br. redova Br. art. þeliÿna Ťica 0,35 mm, ravna 290 135 35 35 3 069731 5 Nerăajuúi ÿelik 0,35 mm, ravna 290 135 35 35 3 0697131 3 þetka za turpije Ruÿne ÿetke sa dvokomponentnom drškom þetka za ugaone zavare Ova ÿetka V-oblika otklanja trosku i ogorine sa teško pristupaÿnih i ugaonih zavarivaÿkih šavova. Ruÿne ÿetke Oblik L1 mm L2 mm L3 mm B mm Broj redova Br. art. þeliÿna Ťica 0,35 mm ravna 290 135 25 22 2 06972 1/ 10 290 135 25 28 3 06973 290 135 25 33 4 06974 290 135 25 38 5 06975 290 135 25 43 6 06976 Oblik L1 mm L2 mm L3 mm B mm Broj redova Br. art. Mesing Ťica 0,35 mm valovita 290 135 25 22 2 069702 1/ 10 290 135 25 28 3 069703 290 135 25 33 4 069704 290 135 25 38 5 069705 290 135 25 43 6 069706 Oblik L1 mm L2 mm L3 mm B mm Broj redova Br. art. A2 Ťica 0,35 mm valovita 290 135 25 22 2 069712 1/ 10 290 135 25 28 3 069713 290 135 25 33 4 069714 290 135 25 38 5 069715 290 135 25 43 6 069716 SRB - MWF - 11/09 - 07939 - © • OK-01463
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw