Wurth katalog proizvoda
1182 8QLYHU]DOQD WXUSLMD ]D QDYRMH z Za unutrašnje i spoljašnje navoje. z Praktiÿan alat koji demontaŤu i montaŤu ÿini suvišnom. Primena: Postavljanjem turpije za navoje na ošteúeni navoj utvrăuje se korak navoja vijka. Kod popravke se alat koristi kao turpija odn. kao strugaÿ. 7XUSLMD ]D RŊWUHQMH OLVWRYD WHVWHUD Trougaona, DIN 7262 z Narezana, jednorezna. z Posebno pogodna za oštrenje listova testera. br. art. 07146177 br. art. 07146178 milimetarske mere ameriÿke colovne mere korak metriÿki navoj UNF UNC duŤina mm navoj po colu navoj navoj mm ISO (NF) (NC) 0,80 M 4,5, M 4, M 5 24 5/16, 3/8 – 230 1,00 M 6, M 7 20 7/16, 1/2 1/4 230 1,25 M 8, M 9 18 9/16, 5/8 5/16 230 1,50 M 10, M 11 16 3/4 3/8 230 1 1,75 M 12 14 7/8, 1 7/16 230 2,00 M 14, M 16 13 – 1/2 230 2,50 M 18, M 20, M 22 12 1.1/8, 1.1/4 9/16 230 3,00 M 24, M 27 11 – 5/8 230 Opis L mm B mm Br. art. Oblik C, ekstra uska 100 5 071461271 1 Oblik B, uska 100 5 071461272 Oblik C, ekstra uska 150 7 071461281 Oblik B, uska 150 8,5 071461282 Oblik B, uska 200 12 071461292 Oblik A, uska 200 16 07146129 SRB - MWF - 11/09 - 02231 - © • OK-01462
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw