Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1181 1DYRMQD GUŊND ]D LJOLÿDVWH WXUSLMH z Brza izmena turpija. z þvrsto nasedanje turpije u dršku. L mm D mm br. art. 85 20 07146188 1 oblik L mm br. art. y 160 y 160 S 160 07146187 1 160 160 z 160 .RPSOHW LJOLÿDVWLK WXUSLMD Šestodelni z Oblici: pljosnata tupa y pljosnata oštra y poluokrugla okrugla z trokuglasta S ÿetvrtasta z U plastiÿnoj kutiji. 6HW WXUSLMD ]D EUDYH 6-delni, DIN 7283 ˲ Oblici: pravougaona y pravougaona oštra y poluokrugla okrugla l trouglasta s kvadratna n ˲ Sa drvenom drškom. ˲ U plastiÿnoj futroli. Oblik L mm Finoúa Br. art. y 100 2 07146174 1 y 100 2 s 100 2 n 100 2 100 2 l 100 2 SRB - MWF - 11/09 - 01933 - © • OK-01461
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw