Wurth katalog proizvoda
1180 'UŊND ]D WXUSLMH Drvo, DIN 395 ˲ Vrsta drveta: bukva ˲ Lakirana drška. 6HW UDGLRQLÿNLK WXUSLMD 5 komada ˲ Oblici: pravougaona y poluokrugla okrugla l trouglasta s kvadratna n ˲ U plastiÿnoj futroli. br. art. 07146190 'UŊND ]D WXUSLMH ˲ Gumirana površina. ˲ Oblik kugle omoguúava mirno i ravnomerno voăenje turpije. Â Rad bez napora. L1 m D1 mm D2 mm D mm Br. art. 100 25 16 3 07146157 1 110 28 28 4 07146158 120 31 20 5,5 07146159 130 33 20 7 07146160 140 35 22 9 07146161 Oblik L mm S mm B mm Finoúa y 200 5,5 21 2 1 s 200 8,5 – 2 n 200 7,5 – 2 200 6 21 2 l 200 8 – 2 DuŤina drške mm Preÿnik drške mm Preÿnik otvora mm Za turpije duŤine mm Br. art. 110 28 3 150 071461620 1 110 28 5 200 071461622 120 28 7 250/300/350 071461624 SRB - MWF - 11/09 - 01934 - © • OK-01460
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw