Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 03/07 - 10825 - © • Vrednosti opterećenja konzola Opterećenje konzole C-profil 26/18/1.25 dop. opterećenje F dop za konzole pri upotrebljenom tiplu ili ankeru Anker vijak F dop 1) Pojedinačno ankerisanje , kod osnog razmaka 80 mm i ≥ min betona C20/25 bez uticaja ivice kN 1,88 Opterećenja Konzola Sidro dužina dužina 204 200 0,03 1,55 0,3 1,55 304 300 0,03 0,69 0,3 0,69 dužina dužina 204 200 0,03 0,31 0,3 0,31 304 300 0,03 0,21 0,3 0,21 dužina dužina 204 200 0,03 0,15 0,3 0,15 304 300 0,03 0,10 0,3 0,10 dužina dužina 204 200 0,03 0,15 0,3 0,15 304 300 0,03 0,10 0,3 0,10 dužina dužina 204 200 0,03 0,10 0,3 0,10 304 300 0,03 0,07 0,3 0,07 q F 1 F 1 F 2 F 2 F 3 F 3 F 3 Slučaj opte- rećenja 0 efektivna X mm tip mm Granični moment M dop, kon kNm max. op- terećenje q kon kN/m Izvlačna sila ankera F sid kod q kon kN kN/m Slučaj opte- rećenja 1 efektivna X mm tip Li mm Granični moment M dop, kon kNm max. op- terećenje F 1, kon kN Izvlačna sila ankera F sid kod F 1, kon kN kN Slučaj opte- rećenja 2 efektivna X mm tip Li mm Granični moment M dop, kon kNm max. op- terećenje F 1, kon kN Izvlačna sila ankera F sid kod F 1, kon kN kN Slučaj opte- rećenja 3 efektivna X mm tip mm Granični moment M dop, kon kNm max. op- terećenje F 2, kon kN Izvlačna sila ankera F sid kod F 2, kon kN kN Slučaj opte- rećenja 4 efektivna X mm tip mm Granični moment M dop, kon kNm max. op- terećenje F 3, kon kN Izvlačna sila ankera F sid kod F 3, kon kN kN W-FAZ / S /10 / M8 Legende: Identično konzoli! F dop, kon … 1) d zul Odgovara maksimalnoj vrednosti opterećenja konzola F Rd DIBt-odobrenje, merni postupak A preračunat na B Otklon deformacije L/100 OK-02051
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw