Wurth katalog proizvoda
MWF - 04/14 - 19274 - © • Univerzalno primenjiva zidna konzola za pričvršćivanje cevi • Za odgovarajući pribor vidi Varifix ® C-šine tip 36/36 • Varifix® završni čepovi za šine uključeni su u isporuci • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 • Toplo cinkovane VARIFIX ® TEŠKA KONZOLA Konzola Vrsta opeterećnja na sobnoj temperaturi (t R ) Težina JP/kom. Br. art. Toplo cinkovana Tip dužina Dužine X L 1 L 2 Dopušteno opterećenje mm mm mm kN/m kN kN kN kg/kom. kom. 300 255 208 26.39 35.18 3.96 2.64 1.61 1 0862009040 400 280 233 16.99 22.65 3.40 2.26 2.63 0862009041 500 310 263 12.41 16.55 3.10 2.07 2.70 0862009042 600 340 293 9.84 13.12 2.95 1.97 2.99 0862009043 700 370 323 8.01 10.68 2.80 1.87 3.45 0862009044 800 400 353 6.60 8.81 2.45 0.80 3.91 0862009045 900 445 400 5.55 7.38 2.15 0.72 4.37 0862009046 Izveštaj o otpornosti na požar br. 3612/5526 q l F 1 q l/2 l/2 F 2 F 2 l/2 l/2 OK-02049
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw