Wurth katalog proizvoda
br. art. 0862009090 0862009091 0862009092 0862009093 JP 1 1 1 1 Efektivna dužina konzole 210 mm 315 mm 450 mm 630 mm Visina osnovne pločice 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm Širina osnovne pločice 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 2,33 kN 1,55 kN 1,08 kN 0,78 kN Ispitano na otpornost od požara Da Da Da Ne Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Materijal građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 1095,8 g 1431,2 g 1924,1 g 2590 g br. art. 0862009125 JP 4 Za motažne šine 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 40 x 45 mm Širina 50 mm Dopušteno opterećenje 4500 N Visina 295 mm Širina duguljaste rupe 13 mm Težina 0,95 kg VARIFIX ® KONZOLA 41/22 D VARIFIX ® POTPORNA GREDA Povećava opteretivost konstrukcijskih šina/konzola Vrsta opterećenja 5 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 1 Optimizovana za primenu kod polaganja cevnih staza (gore i dole) Završni čepovi za šine uključeni su u isporuci Mesta primene Za pričvršćivanje kao potpora preko, ispod ili pored zidne konzole. OK-02048
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw