Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® KONZOLE 41/82 Sa većom osnovnom pločicom Br. art. 0862009064 0862009065 JP 1 1 Efektivna dužina konzole 778 mm 1023 mm Površina pocinkovana pocinkovana Visina osnovne pločice 210 mm 210 mm Širina osnovne pločice 150 mm 150 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 1,83 kN 1,39 kN Materijal građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 5380 g 6680 g Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda itd. Napomena Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika. Vrsta opterećenja 1 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 5 VARIFIX ® KONZOLE 41/41 Završni čepovi za šine uključeni su u isporuci Br. art. 0862009059 0862009060 0862009061 0862009062 0862009063 0862009058 JP 1 1 1 1 1 1 Efektivna dužina konzole 218 mm 323 mm 463 mm 638 mm 778 mm 1045 mm Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Visina osnovne pločice 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm Širina osnovne pločice 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 2,07 kN 1,38 kN 0,96 kN 0,69 kN 0,56 kN 0,43 kN Ispitano na otpornost od požara Da Da Da Da Ne Ne Materijal građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR građevinski čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 930 g 1130,5 g 1490,1 g 1806,1 g 2276,2 g 3170 g Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl. Napomena Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika. Vrsta opterećenja 1 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 5 STEP - 2015-05-19 - 17373 - © OK-02047
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw