Wurth katalog proizvoda
Br. art. 0862009001 0862009002 JP 1 1 Efektivna duljina konzole 200 mm 300 mm Visina osnovne pločice 120 mm 120 mm Širina osnovne pločice 40 mm 40 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 0,15 kN 0,1 kN Ispitano na otpornost od požara Ne Ne Površina pocinkovana pocinkovana Materijal građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 250 g 307 g VARIFIX ® KONZOLA26/18 VARIFIX ® KONZOLA36/36 • Čep za Varifix® konzole se isporučuje uz konzolu • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 • Čep za Varifix® konzole se isporučuje uz konzolu • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda itd. Napomena Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika. Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl. Napomena Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika. Vrsta opterećenja 5 Vrsta opterećenja 5 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 1 Vrsta opterećenja 1 STEP - 2017-01-09 - 17372 - © STEP - 2014- 2- - 173 2 - © VARIFIX ® KONZOLA 36/36 • Čep za Varifix ® konzole sadržan je kod is ruke. • Agregati s ukupnim steznim titranjem ≤ 26 N/mm 2 . Područje primjene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cjevovoda, agregata itd. Napomena Nije pogodno za vanjsku primjenu. Za vanjsku primjenu odaberite naš program konzola od nehrđajućeg čelika. br. art. 0862009019 0862009020 0862009021 0862009022 0862009023 JP 1 1 1 1 1 Efektivna dužina kon- zole 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Visina osnovne pločice 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Širina osnovne pločice 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 1,55 kN 1,03 kN 0,77 kN 0,62 kN 0,52 kN Ispitano na otpornost od požara da da da da da Materijal građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 661,2 g 874,4 g 1088,5 g 1265 g 1426,6 g Vrsta opterećenja 5 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 1 VARIFIX ® KONZOLA26/18 • Čep za Varifix ® konzole sadržan je kod isporuke. • Agregati s ukupnim steznim titranjem ≤ 26 N/mm 2 . Područje primjene Zidna univerzalna konzola za pričvršćiva je cjevovoda itd. Napomena Nije pogodno za vanjsku primjenu. Za vanjsku primjenu odaberite naš program konzola od nehrđajućeg čelika. br. art. 0862009001 0862009002 JP 1 1 Efektivna duljina konzole 200 mm 300 mm Površina pocinkovana pocinkovana Visina osnovne pločice 120 mm 120 mm Visina osnovne širina 40 mm 40 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 0,15 kN 0,1 kN Ispitano na otpornost od požara ne ne Materijal građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR građ. čelik, 1.0037 ranije S235 JR Težina (po komadu) 255,4 g 307,4 g Vrsta opterećenja 5 Vrsta opterećenja 4 Vrsta opterećenja 3 Vrsta opterećenja 2 Vrsta opterećenja 1 512 OK-02046
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw