Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® SPECIJAL UMETAK ZA NASADNI KLJUČ 1/2 cola, 17 mm, specijalni alat za učvršćivanje svih vrsta ankera/tiplova sa SW 17 mm unutar VARIFIX® Profila 41 • Prihvat: 6-ugaoni, metrički • Geometrija: dugačak • Dodatni prihvat: četvorougao DIN 3121 za upotrebu sa čegrtaljkom, odnosno četvorougaonim prihvatom • Zbog preoblikovane šestougaone glave nasadnog ključa moguće je u šinu bez problema učvrstiti anker/ tipl. Br. art. 071213717 JP 1 10 Veličina ključa 17 mm 17 mm Prihvat 17 mm 17 mm Dužina 83 mm 83 mm Površina polirana polirana Napomena • Mogu se izostaviti stezaljke nosača • VARIFIX ® -Systemfix, VARIFIX ® - Rapidfix oder VARIFIX ® -Standardfix se mogu pomerati po celoj C-šini STEP - 2014-12-08 - 20391 - © OK-02045
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw