Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-01 - 17371 - © ZAVRŠNI ČEPOVI ZA ŠINE Pogodni za montažne šine C. Pogodni za montažne šine Materijal Boja br. art. JP 26 x 18 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005001 50 26 x 26 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005002 50 28 x 28 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005003 50 36 x 36 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005004 50 40 x 45 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005008 50 41 x 22 mm, 41 x 44 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005005 50 41 x 41 mm, 41 x 82 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005006 50 41 x 62 mm, 41 x 124 mm Polyethylen - PE crna boja 0862005007 50 Napomena: Za šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine. Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 40/45 Umetnite pričvrsnicu Varifix- Systemfix 41 i fiksirajte je 1/4 okretajem. Uvijte navojnu šipku. Uvijte i pritegnite maticu. Okretanjem navojne šipke možete regulisati visinu. Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih čepova Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001680 0862001681 0862001684 JP 10 15 24 Širina x visina x debljina 40 x 45 x 1,75 mm 40 x 45 x 1,75 mm 40 x 45 x 1,75 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm 6000 mm Površina pocinkovano pocinkovano pocinkovano Težina po metru 1970 g 1970 g 1970 g Materijal čelik čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Da Da OK-02044
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw