Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 09/15 - 10744 - © PREGLED VARIFIX ® -MONTAŽNIH ŠINA Nastavak Dopuštene vrednosti opterećenja i deformacije na sobnoj temperaturi (t R ) Opis 26/18/1.25 26/26/1.25 28/28/1.75 36/36/2.5 41/22/1.8 Linijsko opterećenje/ ukupno opterećenje Površina Dužina mm Br. art. Br. art. Br. art. Br. art. Br. art. toplo cinkovano 2000 086200 1001 0862001002 0862001003 0862001004 3000 0862001221 0862001222 0862001223 0862001224 0862001233 6000 0862001230 0862001235 toplo cinkovano 2000 3000 6000 0862001438 Deformacija ( t R ) f max = f zul [mm] Raspon L [mm] Opetrećenje ( t R ) F [kN/m] Opetrećenje ( t R ) F [kN/m] Opetrećenje ( t R ) F [kN/m] Opetrećenje ( t R ) F [kN/m] Opetrećenje ( t R ) F [kN/m] 1,3 2,5 3,8 250 500 750 8,84 2,19 0,64 12,66 3,17 1,29 21,74 5,44 2,34 55,43 13,86 6,16 27,24 5,61 2,05 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,27 0,13 0,07 0,54 0,27 0,15 0,98 0,50 0,28 3,17 1,61 0,92 0,86 0,43 0,24 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,04 0,03 0,02 0,09 0,06 0,04 0,17 0,11 0,08 0,57 0,38 0,26 0,15 0,09 0,06 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,05 0,04 0,03 0,18 0,13 0,10 0,04 0,03 0,02 Podaci o materijalu DIN EN 10025/10147 pojedinačno toplo cinkovano (fsv) toplo cinkovano na traci (fbv) – S280 GD + Z 150/275 – S280 GD + Z 150/275 – S280 GD + Z 150/275 S280 GD + Z 150/275 – S280 GD + Z 150/275 Debljina materijala t [mm] Isporučiva dužina L [m] Težina G [kg/m] 1,25 2,0 / 3,0 0,55 1,25 2,0 / 3,0 0,72 1,75 2,0 / 3,0 1,17 2,5 fbv: 2,0 / 3,0 / 6,0 fsv: 6,0 2,16 1,8 3,0 / 6,0 1,40 Rupe Širina proreza [mm] ° Duguljasta rupa (uzdužno) x dužina [mm] ° Duguljasta rupa (poprečno) x dužina [mm] Okrugla rupa [mm] Mera rastera (zavisno o rasporedu rupa) [mm] 14 14 11,0 x 25 6,5 x 15 11,0 x 14 6,5 x 10 6,5 100 14,5 18 11,0 x 25 6,5 x 15 11,0 x 14 6,5 x 10 6,5 100 22 12,2 x 20 – – 35 12,2 x 20 – – 35 12,2 x 20 – – 35 Vrednosti promera y-osa: Razmak od težišta e y2 [cm] e y1 [cm] Presek profila A [cm²] 0,90 0,90 0,89 1,30 1,30 0,86 1,40 1,40 1,33 1,90 1,70 2,54 1,06 1,14 1,66 Moment inercije I y [cm⁴] Moment otpora W y2 [cm³] W y1 [cm³] Radijus inercije i y [cm] 0,34 0,37 0,37 0,61 0,68 0,53 0,53 0,89 1,23 0,91 0,86 0,96 3,96 2,32 2,09 1,25 1,08 0,94 1,02 0,81 Vrednosti promera z-osa: Razmak od težišta e z [cm] Moment inercije I z [cm⁴] Moment otpora W z [cm³] Radijus inercije i z [cm] 1,30 1,11 0,86 1,12 1,30 1,16 0,89 1,16 1,40 1,97 1,41 1,22 1,80 5,95 3,30 1,53 2,05 4,51 2,20 1,65 Primer izbora: Polazište: Linijsko opterećenje: q = 1,00 kN/m (≈ 100 kg/m) Raspon oslonaca: L = 1500 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici s vredno- sti L = 1500 mm 2. Odabrati u redu za odabir montažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 41/41/1,8 bis 41/124/3,0 mogu se koristiti. Dokaz o usaglašenosti za vatrootpornost Dozvoljene vrednosti opterećenja na zahtev! Situacije pri ugradnji, vrednosti opterećenja i presavijanja. 1 ) vidi ispitni elaborat MPA. 2 ) prema zahtevu vrednosti o statičkim proračunima, prema EUROCODE 3. 1 ) 2 ) OK-02042
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw