Wurth katalog proizvoda
41/22/2.5 41/41/1.8 41/41/2.5 41/44/2.5 41/62/3.0 41/82/2.5 41/124/3.0 Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] 3,40 1,70 1,13 7,35 3,67 2,45 9,35 4,67 3,12 10,07 5,03 3,36 19,23 9,62 6,41 27,87 13,93 9,29 62,12 31,06 20,71 0,67 0,43 0,30 1,84 1,47 1,15 2,34 1,87 1,47 2,52 2,01 1,66 4,81 3,85 3,21 6,97 5,57 4,64 15,53 12,42 10,35 0,22 0,17 0,13 0,84 0,65 0,51 1,08 0,83 0,65 1,22 0,93 0,74 2,75 2,40 2,03 3,98 3,48 3,10 8,87 7,77 6,90 0,11 0,09 0,07 0,41 0,34 0,29 0,53 0,44 0,37 0,60 0,49 0,41 1,64 1,36 1,14 2,79 2,53 2,14 6,21 5,65 5,18 0,06 0,05 0,24 0,21 0,18 0,31 0,27 0,24 0,35 0,30 0,27 0,97 0,84 0,73 1,82 1,57 1,37 4,78 4,44 4,14 0,16 0,14 0,13 0,21 0,18 0,16 0,23 0,21 0,18 0,64 0,57 0,51 1,20 1,07 0,95 3,88 3,60 3,21 0,11 0,10 0,09 0,15 0,13 0,12 0,17 0,15 0,14 0,46 0,41 0,37 0,85 0,77 0,70 2,88 2,60 2,36 0,09 0,08 0,07 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,34 0,31 0,29 0,64 0,58 0,54 2,15 1,97 1,81 1,90 0,95 0,50 3,79 1,90 1,26 4,91 2,46 1,64 5,03 2,52 1,68 10,00 5,00 3,33 13,93 6,97 4,64 31,06 15,53 10,35 0,28 0,18 0,12 0,95 0,70 0,48 1,23 0,89 0,62 1,26 1,00 0,70 2,50 2,00 1,67 3,48 2,78 2,32 7,76 6,21 5,17 0,09 0,07 0,05 0,35 0,27 0,21 0,45 0,35 0,27 0,51 0,39 0,31 1,41 1,08 0,85 1,99 1,74 1,54 4,43 3,88 3,45 0,04 0,04 0,03 0,17 0,14 0,12 0,22 0,18 0,15 0,25 0,21 0,17 0,69 0,57 0,48 1,30 1,07 0,90 3,10 2,82 2,58 0,03 0,02 0,02 0,10 0,09 0,08 0,13 0,11 0,10 0,15 0,13 0,11 0,41 0,35 0,31 0,77 0,66 0,58 2,38 2,21 1,95 0,02 0,07 0,06 0,05 0,09 0,08 0,07 0,10 0,09 0,08 0,27 0,24 0,21 0,51 0,45 0,40 1,71 1,52 1,35 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,19 0,17 0,16 0,36 0,32 0,29 1,21 1,09 0,99 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,14 0,13 0,12 0,27 0,24 0,22 0,90 0,83 0,76 SRB - MWF - 07/17 - 10743 - © PREGLED VARIFIX ® -MONTAŽNIH ŠINA Nastavak vidi na sledećoj strani 1 ) 2 ) OK-02041
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw