Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 05/13 - 10742 - © PREGLED VARIFIX ® -MONTAŽNIH ŠINA Dopuštene vrednosti opterećenja i deformacije na sobnoj temperaturi (t R ) Opis 26/18/1.25 26/26/1.25 28/28/1.75 36/36/2.5 41/22/1.8 Pojedinačno opterećenje/ ukupno opterećenje Deformacija ( t R ) f max = f zul [mm] Raspon L [mm] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] Opterećenje ( t R ) F [kN] 1,3 2,5 3,8 250 500 750 1,11 0,55 0,30 1,58 0,79 0,53 2,72 1,36 0,91 6,93 3,46 2,31 2,81 1,40 0,94 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,17 0,11 0,08 0,34 0,22 0,15 0,62 0,40 0,28 1,73 1,28 0,89 0,54 0,35 0,24 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,06 0,11 0,09 0,07 0,20 0,15 0,12 0,65 0,50 0,39 0,18 0,14 0,11 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,05 0,10 0,08 0,07 0,32 0,26 0,22 0,09 0,07 0,06 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,06 0,05 0,19 0,16 0,14 0,05 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 0,12 0,11 0,10 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 0,09 0,08 0,07 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 0,07 0,06 0,06 3 pojedinačna opterećenja/ ukupno opterećenje 1,3 2,5 3,8 250 500 750 0,55 0,28 0,13 0,79 0,40 0,26 1,28 0,64 0,43 3,12 1,56 1,04 1,52 0,76 0,41 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,07 0,05 0,03 0,14 0,09 0,06 0,26 0,17 0,12 0,78 0,54 0,37 0,23 0,15 0,10 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,08 0,06 0,05 0,27 0,21 0,17 0,07 0,06 0,04 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,13 0,11 0,09 0,04 0,03 0,02 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,02 0,02 0,02 0,08 0,07 0,06 0,02 0,02 0,02 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 0,02 0,05 0,05 0,04 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 0,04 0,03 0,03 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 0,03 0,02 0,02 Dokaz o usaglašenosti za vatrootpornost Dozvoljene vrednosti opterećenja na zahtev! Situacije pri ugradnji, vrednosti opterećenja i presavijanja. 1 ) vidi ispitni elaborat MPA. 2 ) prema zahtevu vrednosti o statičkim proračunima, prema EUROCODE 3. 1 ) 2 ) Primer izbora: Polazište: Pri L/2 središnjem pojedinačnom opterećenju: F = 0,80 kN (≈ 80 kg) Raspon oslonaca: L = 1500 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici s vredno- sti L = 1500 mm 2. Odabrati u redu za odabir montažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 36/36/2,5 kao i 41/41/1,8 do 41/124/3,0 Primer izbora: Polazište: Pri istom rastojanju od L/4 odabrati 3 istovetna opterećenja: F = 1,00 kN (≈ 100 kg) Raspon oslonaca: L = 2000 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici s vredno- sti L = 2000 mm 2. Odabrati u redu za odabir montažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 41/62/3,0 do 41/124 OK-02040
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw