Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 03/12 - 07682 - © Učvršćenja ispitana na vatrootpornost, u skladu sa zahtevima MLAR od novembra 2005. godine (Važi za područje Republike Nemačke): Zahtev prema smernicama: kod nosivih sistema za cevna postrojenja, postojanost i deformacija ispitivanjem vatrootpornosti (F30-područje primene) mora biti dokazana. To važi za obavezna stepeništa i obavezne hodnike, sa i bez F30 spuštenih plafona. Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/62/3.0 6000 0862001232 12 Ispitivanje na vatrootpornost Broj ispitivanja Br. 3612/5526 Pojedinačno toplo pocinkovano Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/62/3.0 6000 0862001444 12 Profil šina Dužina mm Br. art. PU m 41/44/2.5 3000 0862001250 12 41/44/2.5 6000 0862001251 24 Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/82/2.5 3000 0862001236 12 41/82/2.5 6000 0862001239 12 Ispitivanje na vatrootpornost Broj ispitivanja Br. 3612/5526 Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/124/3.0 6000 0862001234 12 Ispitivanje na vatrootpornost Broj ispitivanja Br. 3612/5526 VARIFIX ® C-MONTAŽNE ŠINE OK-02039
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw