Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03238 0899403670 10 CAT II Polietilen Najlon Spandeks Nitril D ocena za prosecanje Najviši standard: otpornost na prosecanje, ESD zaštita (EN 16350) i kompatibilnost sa ekranima. Za profesionalce gde greške nisu dozvoljene. Namena: elektronika, proizvodnja čipova, fina mehanika, telekomunikacije, popravka osetljivih uređaja. vel. 10 0899403670 W-320 ESD EN 388 EN 16350 EN ISO 21420 4 X 4 2 D X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw