Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03237 0899411380 8-11 CAT II Polietilen Latex pena F ocena za prosecanje, maksimalna ocena Visoka otpornost na prosecanje uz zadržanu fleksibilnost i taktilnost. Materijali nove generacije za siguran i precizan rad. Namena: obrada metala, sečenje lima, staklarstvo, montaža oštrih komponenti, metaloprerađivačka industrija. vel. 8 0899411378 vel. 9 0899411379 vel. 10 0899411380 vel. 11 0899411381 TIGERFLEX W-520 EN 388 EN ISO 21420 4 X 4 2 F X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw